3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3871, Zwart, 25 mm x 41 m, 6.1 mm, 62 kopjes/cm²

Artikelnummer: 7100108761
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100108761
EAN/GTIN 04054596227040
Nummer fabrikant 7100108761
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De flexibele drukknopsluiting met DUBBELE VERGRENDELING VAN 3M bestaat uit een polyolefine drager met kleine paddenstoelkoppen die (hoorbaar) tegen elkaar worden gedrukt om een stabiele, maar tot 1-voudig afneembare aansluiting te vormen. Drie champignonhoofddichtheden kunnen met elkaar worden gecombineerd en zo verschillende houdkrachten genereren - afhankelijk van de vereisten. De SJ387-productfamilie, uitgerust met een hoogwaardige gemodificeerde acrylaatlijm, is geschikt voor het hechten aan een groot aantal materialen, zoals hoogenergetische en energiezuinige kunststoffen, metalen en vele poedercoatings.

Voordeel:

  • Een zwarte paddestoel-vormige hersluitbare besvestigers voorzien van een zwarte acrylaat pressure sensitive adhesive.
  • Type 400 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170 of 250.
  • Ontwikkeld om te hechten op veel kunststoffen, poedercoatings en andere laagenergetische oppervlakken

Advies:

  • Hoge visuele eisen
  • Toepassingen binnen en buiten
  • Varianten zijn geschikt voor oppervlakken met een laag of hoog energieverbruik