3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3541, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 62 kopjes/cm²

Artikelnummer: 7100108754
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100108754
EAN/GTIN 04054596226807
Nummer fabrikant 7100108754
L-nummer L01310 716
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541 is voor gebruik met diverse kunststoffen (acryl, polycarbonaat en AS), verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). De polyolefinen klittenbandsluiting heeft een stamdichtheid van Type 400 met aan de achterkant een drukgevoelige rubber lijmlaag. Onze klittenbandsluiting is duurzaam en betrouwbaar, en kan meer dan duizend keer worden gesloten en geopend voordat de oorspronkelijke trekkracht met 50 % afneemt. Dit product heeft een lage temperatuurprestatie en is temperatuurbestendig tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn); de sluiting is alleen geschikt voor binnengebruik.

Voordeel:

  • Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
  • Type 400 vormt een combinatie met Type 170 of 250.
  • Sluit met een hoorbare klik
  • Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie
  • Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
  • Hoge initiële hechting
  • Geschikt voor toepassingen binnen

Advies:

  • Geschikt voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie
  • Geschikt voor meubilair, algemene toepassingen in de industrie, MRO, elektronica en verpakkingstoepassingen
  • Geschikt voor toepassingen binnen