3M™ Hookit™ Flexibele Schuurschijf 270J, 150 mm, 17 Gaten, P1000, 34803

Artikelnummer: 7100104330
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 125 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 125 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100104330
EAN/GTIN 50051131348030
Nummer fabrikant 7100104330
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kies de veelzijdige schijf voor perfecte precisieresultaten met de 3M™ Hookit™ Flexibele schuurschijf. Onze schijven kunnen zowel op de machine als handmatig worden gebruikt – nat of droog. Ze bieden de snijkracht en prestaties van een traditioneel schuurmiddel met extra comfort en voelen zachter aan, zodat het risico van doorbranden tot het minimum wordt teruggebracht. Ze zijn nauwkeurig gecoat met kwalitatief hoogstaande slijpmiddelen en harsen voor langdurigere prestaties bij het schuren van primerlagen, matteren en de afwerking van de lak. Met ons Hookit™ Bevestigingssysteem kunnen de schijven snel worden gewisseld, zodat u elke schijf opnieuw kunt gebruiken gedurende de volledige levensduur.

Voordeel:

  • Voor een hoog niveau van flexibiliteit en vervormbaarheid
  • De premium kwaliteit staat steeds weer garant voor een uniforme, consistente afwerking
  • Verminder doorbranden bij het schuren van dunne gecoate oppervlakken
  • Beschikbaar in uiteenlopende korrelgrootten voor perfecte precisieresultaten
  • 3M™ Hookit™ Bevestigingssysteem biedt eenvoudig hergebruik voor een optimale levensduur van de schijf