3M™ Gas-, damp- en deeltjesfilter, A1P3 R, 6091

Artikelnummer: 7100104310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 32 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 32 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Combi-filter motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100104310
EAN/GTIN 50051131272625
Nummer fabrikant 7100104310
L-nummer L01110 145
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik voor ademhalingsbescherming tegen een combinatie van dampen, gassen en deeltjes de 3M™ gas-, damp- en deeltjesfilters. Kies eenvoudig het filtertype dat geschikt is voor de individuele behoeften en vereisten van uw bedrijf, lijn de verbinding uit en draai het systeem op hem zijn plaats te vergrendelen. Ze zijn compatibel met ons assortiment compatibele herbruikbare half- en volgelaatsmaskers* (met een bajonetsluiting) om veilig te kunnen werken in een groot aantal gevaarlijke omgevingen. Onze filters zijn lichtgewicht en combineren bescherming met comfort. Ze bieden een lage ademhalingsweerstand en goede balans wanneer ze zijn aangebracht op uw masker. Het achterovergebogen profiel is ontworpen om een optimaal gezichtsveld mogelijk te maken. Ze kunnen snel en gemakkelijk op hun plaats worden geklikt en ze kunnen worden gebruikt met alle 3M™ herbruikbare half- en volgelaatsmaskers met een bajonetsluiting. Om te bepalen welke filter geschikt is voor uw omgeving en om te helpen bij de implementatie van een filtervervangingsschema, gebruikt u de Service Life and Select Software van 3M, verkrijgbaar bij www.3m.com/sls. *6098 en 6099 zijn niet geschikt voor gebruik met halfgelaatsmaskers.

Voordeel:

  • Beschermt tegen een diversiteit aan dampen, gassen en deeltjes
  • Combineert bescherming met comfort en balans
  • Ontwerp met laag profiel voor een optimaal gezichtsveld
  • Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
  • Bajonetachtige verbinding is geschikt voor vele verschillende, compatibele 3M™ herbruikbare half- en volgelaatsmaskers
  • Draai en klik voor een snelle en gemakkelijke pasvorm
  • Geschikt voor 3M™ Herbruikbare half- en volgelaatsmaskers met een bajonetachtige verbinding
  • Te gebruiken ter bescherming in gevaarlijke omgevingen

Advies:

  • Bescherming tegen gassen en dampen (filterselectie afhankelijk van de aanwezige verontreinigende stoffen)