3M™ Universele ducttape 2903, Zwart, 48 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100098695
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100098695
EAN/GTIN 08021684013034
Nummer fabrikant 7100098695
L-nummer L01130 100426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® ducttape voor algemeen gebruik 2903 is een polypropyleenfilm, gecoat met een stoffen achterkant met een kleefstof van synthetisch rubber. De tape wordt gebruikt voor het afdichten, bevestigen, omsnoeren, versterken, afdichten van gaten en defecten.

Kenmerk:

  • Kleur: Zilver, zwart
  • Totale dikte [mm]: 0.15
  • Dragermateriaal: PE gecoat vlies
  • Lijmstof: Synthetische rubberhars
  • Treksterkte [Newton/25 mm]: 8.0
  • Treksterkte [Newton/25 mm]: 100
  • Breukrek: 30%
  • Temperatuurtoepassingsgebied: 60 °C/1 u

Voordeel:

  • Agressieve synthetisch rubberlijm biedt onmiddellijk hechting aan een breed scala van oppervlakken.
  • Kan met de hand en in beide richtingen worden afgescheurd
  • Hoge treksterkte, ideaal voor samenbundelen
  • Goed aanpassingsvermogen
  • Individueel verpaktgemakkelijk te identificeren

Advies:

  • Algemeen onderhoud, reparaties en bescherming
  • Omwikkelen van buizen en samenvoegen van leidingen
  • Bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties
  • Bevestigen, sluiten, verpakken
  • Markeren en labelen