3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, groen, helmbevestiging, X1P5E

Artikelnummer: 7100095526
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100095526
EAN/GTIN 04054596135413
Nummer fabrikant 7100095526
L-nummer L01110 188
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen lage tot middelhoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X1 Gehoorkappen. Dankzij het lichtgewicht ontwerp met schelpen met een laag profiel zijn ze ideaal wanneer overbescherming een probleem kan zijn. Het eerste niveau van geluidsbescherming in de serie, de 3M PELTOR Gehoorkappen X1, heeft een groene kleurcode. Hierdoor is het eenvoudig om het juiste beschermingsniveau te selecteren uit het assortiment van de X-serie. Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. De roestvrijstalen draad, gecoat met kunststof, maakt van de hoofdband de meest robuuste die 3M te bieden heeft. De hoofdband is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte kunststof coating heeft die een stabiele druk op de bovenkant van het hoofd biedt. Geen onbedekt metaal betekent dat het product 'diëlektrisch' is en elektrische weerstand biedt voor toepassingen met een risico op vonken of lading. Zorgvuldig gegoten schuifstukken zorgen ervoor dat de gehoorkappen eenvoudig kunnen worden afgesteld op het hoofd. De brede oorkussens van zacht schuim zorgen dat werknemers comfortabel blijven, terwijl de platte schelpen een betere compatibiliteit bieden met andere veiligheidsuitrusting. Om een product aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van de taak of de voorkeuren van de gebruiker, is de versie met helmbevestiging verkrijgbaar als P5 met dezelfde niet-geleidende eigenschappen als het model met hoofdband. Voor toepassingen die geen elektrische isolatie vereisen, is het P3-model met helmbevestiging en nekband verkrijgbaar . De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.

Voordeel:

  • De reductie van het geluidsniveau bedraagt 26-27 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
  • De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorkappen elektrisch bestendig of 'diëlektrisch' zijn
  • Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen
  • Slanke schelpen zorgen voor betere compatibiliteit met andere veiligheidsuitrusting
  • 3M heeft oorkussens ontwikkeld op basis van nieuwe schuimtechnologie die een effectieve akoestische afdichting en betrouwbare bescherming bieden
  • Het ontwerp van dubbele hoofdband met roestvrijstalen kern biedt warmtespreiding, een consistente druk en een comfortabele pasvorm gedurende een periode van 8 uur
  • Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort
  • De schelpen van ABS-kunststof zijn hard, sterk en schokbestendig
  • Zachte bekleding van thermoplastisch polyurethaan (TPU) van de buitenschelp biedt bescherming bij schuren en stoten

Advies:

  • Algemene industrie