Omschrijving:
	
	
                
                    
		Onze Scotch-Brite™ menghandpad combineert veerkracht en zelfs slijtage om een constante Cut-snelheid te garanderen gedurende de levensduur van de pad. Het handkussen van 6 x 9 inch kan worden gebruikt voor nauwkeurige handbediening, met een handkussenhouder voor een gelijkmatige afwerking, of op een inline slijpmachine voor grotere oppervlakken. Deze grijze pad is gevuld met siliciumcarbide abrasief mineraal, een synthetisch mineraal dat zeer scherp is en vaak wordt gebruikt voor toepassingen met lage druk, zoals verfvoorbereiding. Hoewel het sneller ontbindt dan aluminiumoxide, resulteert het in een uitstekende oppervlakteafwerking. Onze Scotch-Brite™ schuurmiddelen zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten met schuurmiddelen geïntegreerd in de vezelmatrix. De combinatie van schuurmiddelen en non-woven materialen zorgt voor een maalsysteem dat consistente resultaten levert gedurende de hele levenscyclus van het product. De open materiaal werkt koel en belastingsbestendig, waardoor de schurende mineralen op hoog vermogen kunnen snijden door de verstopping van de vezels te beperken.
                
                
            
                
	
		Voordeel:
	
	
                
                    
		- Universele handpad voor manueel blenden en finishen op metalen, hout en andere materialen
 - Flexibel materiaal om krassen te blenden op onregelmatige oppervlakken zonder dat het de vorm van het werkstuk aantast
 - Biedt vergelijkbare prestaties als staalwol graad 3 zonder scheuren, roesten of splinters achter te laten
 - Geschikt voor houtbewerking, verfvoorbereiding, het schuren van sealer en om te schuren tussen lagen
 - Combinatie van non-woven constructie en schuurkorrels zorgen voor een consistente snijkracht gedurende de levensduur van de herbruikbare pad
 
 
                
                
            
                
	
		Advies:
	
	
                
                    
		- mengen en verwerking van metalen, hout en andere materialen met de hand
 - Effectief voor houtbewerking voor het markeren, schilderen, afdichten en schuren tussen lagen