3M™ Front, Aluminium, FC1-AL

Artikelnummer: 7100082486
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lasmasker-frontafdekking

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100082486
EAN/GTIN 04054596085831
Nummer fabrikant 7100082486
L-nummer L01110 268
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherm uw helm tegen vonken en metaalspatten met de 3M™ High Temperature Front Cover, FC1-al. Onze zilverkleurige aluminium beschermhelm heeft een gestroomlijnd ontwerp dat interferentie voorkomt bij het gebruik van andere apparatuur. Het past op 3M™ veiligheidshelmen voor extra bescherming en vermindert de kans dat deeltjes in het gezicht van de gebruiker vallen wanneer een gelaatsmasker wordt opgetild. De weefselonderdelen kunnen indien nodig eenvoudig worden vervangen.

Voordeel:

  • Voorkap ontworpen om de veiligheidshelm extra bescherming te bieden tegen vonken en spatten
  • Gestroomlijnde ontwerp voorkomt hinderen van andere apparatuur tijdens het gebruik
  • Delen van stof kunnen gemakkelijk worden vervangen als dat nodig is