3M™ Gelaatsscherm 5-serie, polycarbonaat, verguld, 5XG-IR5

Artikelnummer: 7100082482
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100082482
EAN/GTIN 04054596082519
Nummer fabrikant 7100082482
L-nummer L01140 112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Alle transparante gelaatsschermen uit de 5-serie van 3M™ zijn gecertificeerd volgens EN 166 en ontworpen om bescherming te bieden tegen verschillende industriële gevaren, waaronder deeltjes met hoge snelheid, UV-en infraroodstraling, secundair laslicht, vloeistofspatten of spatten van gesmolten metaal. Alle 3M™ Gaas gelaatsschermen uit de 5-serie zijn gecertificeerd volgens EN 1731:2006 en zijn ontworpen om oog en gezichtsbescherming te bieden tegen rondvliegende houtsnippers en twijgen, en bieden tegelijkertijd condensvrij zicht en extra ventilatie bij het werken in zware buitenomstandigheden. Ons assortiment heldere, groene en vergulde gelaatsschermen is verkrijgbaar in ontwerpen met een gebogen of vlak oppervlak. Ze zijn van optische klasse 1 en bieden bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid van gemiddelde energie (120 m/s), aangeduid als klasse B, behalve model 5H, dat bescherming biedt tegen deeltjes met lage energie (45 m/s), aangeduid als klasse F, en model 5A-CPF, dat bescherming biedt tegen deeltjes met lage energie (45m/s) en daarnaast voldoet aan de vereiste na conditionering bij 55 °C en -5 °C, aangeduid als klasse FT. De gelaatsschermen 5F-11, 5A-CPF en 5E-11 zijn voorzien van een condenswerende coating. * 3M Gelaatsschermen worden bevestigd aan 3M Veiligheidshelmen met behulp van 3M gelaatsschermhouders en/of rechtstreeks aan een 3M Hoofdset. Raadpleeg het TDS voor exacte compatibiliteitsgegevens. Door de klikfunctie zijn de gelaatsschermen eenvoudig en snel aan de houder te bevestigen. Alle gelaatsschermen uit de 5-serie zijn compatibel met de in de 3M™ V9 veiligheidshelm geïntegreerde veiligheidsbril en een grote verscheidenheid van 3M™ PELTOR™ gehoorkappen en communicatieheadsets.

Voordeel:

  • 3M™ 5-serie Gelaatsschermen van helder polycarbonaat en acetaat die gecertificeerd zijn volgens EN 166:2001 bieden bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid, infraroodstraling, secundair laslicht, vloeistofspatten en/of spetters gesmolten metaal
  • 3M™ Gelaatsschermen 5-serie van mesh zijn gecertificeerd volgens EN 1731:2006 en bieden bescherming tegen rondvliegende houtsnippers en twijgen
  • 3M™ Gelaatsschermen 5-serie bieden bescherming tegen UV, IR (hitte) en/of intens zichtbaar licht.
  • 3M™ Gelaatsschermen 5F-11, 5A-CPF en 5E-11 zijn voorzien van een condenswerende coating.
  • Alle 3M™ gelaatsschermen uit de 5-serie behoren tot optische klasse 1, hebben een gebogen of plat oppervlak en bieden bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid van gemiddelde energie (120 m/s), aangeduid als klasse B, of lage energie (45 m/s).
  • Daarnaast voldoen ze aan de vereiste na conditionering bij 55 °C en -5 °C, aangeduid als klasse FT
  • Ontworpen voor 3M™ Veiligheidshelmen uit de G3000-serie en G3501-serie met 3M™ Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen FH1 of V5*
  • Ontworpen voor 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelmen uit de X5000-serie en X5500-serie met 3M™ Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen FH1 of U5B*
  • Ontworpen om te passen op G500- of H8-hoofdsets van 3M™

Advies:

  • Voor gebruik met de 3M™ Veiligheidshelmen G3501