Omschrijving:
Gebruik de krachtige Standard Abrasives™ Buff and Blend HS-snelwisselschijven voor het reinigen en licht afbramen van werkstukken met een goede finish. Onze schijven hebben schuurmineralen op basis van aluminiumoxide met een scherpe snijwerking. Deze mineralen zijn in lijnen op zeer sterk non-woven nylonmateriaal gelijmd voor een gelijkmatig schuurpatroon. Ze zijn bij uitstek geschikt voor een zijdeglans of gematteerde finish op messing, staal, brons, tin en roestvrij staal, maar ook kunststof met een metaalcoating. Het stevige non-woven nylonmateriaal zorgt ervoor dat deze krachtige Buff and Blend-schijven hun stijfheid behouden en niet gaan scheuren of rafelen bij zwaar werk op randen of onregelmatige oppervlakken. Gebruik onze krachtige schijven in de Buff and Blend-productreeks standaardschuurmaterialen om werkstukken te reinigen en licht af te bramen om de gewenste finish te krijgen. Dit zijn onze stijfste, duurzaamste en meest agressieve schijven. Dit zijn de beste producten in ons aanbod voor gebruik op onregelmatige vormen zoals pijpschroefdraad, de randen van vormgegoten glazen containers en vormgegoten non-ferrometalen componenten. De non-woven constructie van onze schijven laat het materiaal meebewegen met eventuele contouren en uitsteeksels. Dankzij de agressieve snijwerking worden kleine, hardnekkige bramen efficiënt verwijderd. Bovendien worden daarbij beschadigingen aan of groeven in het oppervlak voorkomen, voor een consistente finish. Gebruik HS-schijven met grofte MED of VFN voor werkstukken waarbij een zeer fijne decoratieve hoogglans finish nodig is, zoals bij hang- en sluitwerk. Gebruik schijven met grofte CRS voor toepassingen waarbij een snellere snijwerking of grove finish nodig is. Door het grove schuurpatroon zijn schijven met grofte CRS ideaal voor een zijdeglans of gematteerde finish, maar ook voor het reinigen en blenden van imperfecties op het oppervlak.
Voordeel:
- Krachtig Buff and Blend-materiaal voor goede resultaten bij licht afbramen en de laatste finish
- Dichte, stijve constructie tegen plooien bij toepassingen onder hoge druk, voor een hogere productiviteit
- Gelijkmatige, consistente finish zonder strepen op zowel ferro- als non-ferrometalen
- Aluminiumoxide met scherpe snijwerking voor een consistent schuurpatroon op allerlei metalen
- Flexibele open webstructuur voor het verwijderen van bramen en verontreinigingen in het oppervlak zonder dat er groeven in ontstaan
- Open webstructuur tegen vollopen van het schuurmateriaal door ophoping van deeltjes, voor een langere levensduur
Advies:
- Voor het licht reinigen en afbramen van werkstukken om de gewenste finish te krijgen
- Bij uitstek geschikt voor een zijdeglans of gematteerde finish op messing, staal, brons, tin en roestvrij staal, maar ook kunststof met een metaalcoating