3M™ Schilderafplaktape 2899, Blauw, 48 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100055238
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100055238
EAN/GTIN 08021684758256
Nummer fabrikant 7100055238
L-nummer L01310 158
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze blauwgekleurde maskeringstape is bruikbaar voor een breed scala aan toepassingen binnen de industriële markten, d.w.z. Transport, constructie, automotive ...

Voordeel:

  • Ontworpen met een dunne, flexibele achterkant voor consistent scherpe verfranden op zowel gebogen als rechte verflijnen
  • Stevige acrylkleefstof zorgt voor een gemakkelijke verwijdering en een goede temperatuurbestendigheid
  • Gemakkelijk met de hand te scheuren, met additieven die in de backing zijn verwerkt om verfafschilfering te voorkomen
  • Lijm is makkelijk te verwijderen
  • Tape dikte 0.081 mm