Omschrijving:
Scotch Brite™ EXL Ontbraamwielen hebben een harde, dichte consistentie voor het snel afbramen, finishen en polijsten van alle typen metalen, composieten en glas. Ze laten een glad en schoon oppervlak achter. Onze EXL ontbraamwielen zijn vervormbaar, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor het afbramen van geperste of met de laser gesneden onderdelen en voor het finishen na bandschuren. Een uniek kunstharssysteem zorgt voor minder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan het schoonmaken en voorbereiden. Door het gedraaide ontwerp en de schone, gelijkmatige slijtage blijven deze wielen soepel lopen en bereikt de gebruiker met minder inspanning een professionele finish. Scotch Brite materiaal blijft koel en zorgt dat deze wielen gelijkmatig slijten. Er komt voortdurend nieuw schuurmateriaal aan het oppervlak. De wielen zijn zeer geschikt voor warmtegevoelige ondergronden. Doordat deze wielen zo sterk zijn, gaan ze langer mee. Ze zijn verkrijgbaar met schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide of aluminiumoxide. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat veel wordt gebruikt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard, blokvormig mineraal met een krachtige snijwerking en een lange levensduur. Hoewel siliciumcarbide sneller afbreekt dan aluminiumoxide, geeft het een fijnere finish Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke producten voor oppervlaktebewerking waarbij het schuurmateriaal is opgenomen in een non-woven vezelmatrix. Door de combinatie van schuurmateriaal met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert tijdens de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Voordeel:
- Het stevige, vervormbare wiel met een hoge dichtheid zorgt voor een professionele finish, zonder groeven, krassen of andere vervormingen in het werkstuk te maken
- Effectief voor alle soorten metalen, composieten en glas, waarbij één wiel voor meerdere taken kan worden gebruikt
- Door het gewikkelde ontwerp blijft het wiel soepel draaien, met een consistente, superieure finish als resultaat
- Uniek kunstharssysteem zorgt voor minder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan het schoonmaken van oppervlakken
- Minimaliseert de warmteontwikkeling, waardoor het risico van verkleuring en kromtrekken bij warmtegevoelige ondergronden afneemt
- Minimaliseert de warmteontwikkeling, waardoor het risico van verkleuring en kromtrekken bij warmtegevoelige ondergronden afneemt
Advies:
- Let op: De rijrichting moet in acht worden genomen!
- afbramen van de as en zuigerstangen vóór hard verchroomd
- Ontbramen van turbinebladen, gestanste platte onderdelen, schroefdraadgeleiders en machineonderdelen
- Ontbramen van tandwielen, gegoten en gegoten onderdelen, auto-onderdelen (bijv.
- Zuigerveren, zuigers)
- Scheidingslijnen op gegoten en geperste onderdelen