Omschrijving:
duurzaamheid en een lang leven. De 674W 3M™ Roloc™ Diamond Fiber Disc gaat langer mee en levert een snellere, gelijkmatigere Cut in vergelijking met flexibele metalen gebonden diamantslijpschijven. Bovendien biedt het over het algemeen een gelijkmatiger oppervlak op keramiek, carbiden en hard gecoate materialen. Laat het nat of droog lopen. Hoewel het droog kan lopen, kunt u optimale resultaten bereiken door deze diamantschijf met koelvloeistof te gebruiken. Water is wenselijk bij het slijpen of polijsten met diamantschuurmiddelen, omdat het de levensduur van het schuurmiddel over het algemeen verlengt. Het kan ook worden gebruikt met smeermiddelen op olie- en waterbasis voor lagere maaltemperaturen. 3M™ ROLOC™ systeem voor eenvoudige Power tool attachment. Deze schijf is voorzien van de snelwisselsysteem 3M™ Roloc™, waarmee de operator eenvoudig kan schakelen tussen de schijven in meerfasenprocessen. Bovendien kunnen Power-tools snel worden aangesloten, waardoor productiviteit en doorvoer worden verhoogd. Om de schijf te bevestigen, bevestigt u deze aan een Roloc™ back-uppad (afzonderlijk verkrijgbaar) en bevestigt u de back-uppad aan de Power-tool.
Voordeel:
- Diamantmineraal voor moeilijk te vermalen materialen
- De duurzame, waterbestendige basis van stof maakt het gebruik van koelvloeistof mogelijk, wat de levensduur van het schurende middel in het algemeen verlengt
- De harsbinding maakt nat of droog gebruik mogelijk
- Het 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem maakt een eenvoudigere schijfwissel mogelijk