3M™ Transparante Maskeerfolie Eco

Artikelnummer: 7100020476
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100020476
EAN/GTIN 04046719898466
Nummer fabrikant 7100020476
L-nummer L01310 274
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zorg voor een goede hechting van de laklaag, zowel voor lakken op waterbasis als voor lakken op basis van een oplosmiddel, dankzij de 3M™ Transparante Maskeerfolie Eco. Deze voordelige, scheurvaste en speciaal behandelde afdekfolie met hoge dichtheid is ontworpen om aan een voertuig te kleven en biedt bescherming tegen de laknevel. Gebruik deze folie met de 3M Masking Film Dispenser. Deze is eenvoudig in het gebruik: een voertuig kan door één persoon worden afgedekt. Deze beschikt over een centrale afdruk om te helpen bij het uitlijnen bij het aanbrengen op voertuigen. Kies de standaardbreedte van 4 meter (12 feet) voor auto's en 5 meter (16 feet) voor grotere voertuigen

Voordeel:

  • Een scheurvaste, heldere en duurzame folie met een hoge dichtheid
  • Verkrijgbaar in rollen van 4 meter (12 feet) of 5 meter (16 feet)
  • Gebruik met de 3M Masking Film Dispenser.
  • Voordelige afdekfolie tegen overspray bij eenvoudige spuitwerkzaamheden.