3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3560, Transparant, 25 mm x 1.25 m, 5.7 mm

Artikelnummer: 7100017793
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100017793
EAN/GTIN 04046719892112
Nummer fabrikant 7100017793
L-nummer L01310 1072
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3560 heeft een doorzichtige acrylaatlijm op de achterzijde van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare klittenbandsluiting met 40 stammen per cm² (250 per vierkante inch). De sluiting heeft een gesloten dikte van 5,8 mm. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft een hoge temperatuurprestatie variërend van -30 °C tot 70 °C lange termijn (+95 °C korte termijn) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Geschikt voor gebruik met metaal (aluminium, roestvrij staal), glas en kunststof materialen met hoge oppervlakte-energie (acryl, polycarbonaat, ABS) en kan duizend keer geopend en gesloten worden voordat het 50 % van zijn originele trekkracht verliest.

Voordeel:

  • Doorzichtige klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen en een achterzijde met een doorzichtige drukgevoelige acrylaatlijm
  • Type 250 vormt een combinatie met Type 170, 250 of 400
  • Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke klittenbandsluitingen
  • Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
  • Stammen klikken op hun plaats om er zeker van te zijn dat de klittenbandsluiting werkt
  • Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie
  • Bestand tegen vocht en UV
  • Helpt trillingen te verminderen
  • Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik

Advies:

  • Bevestigen van panelen en afdekplaten
  • Bebording binnen
  • Decoratieve afwerking
  • Indelen van kantoorruimten
  • Bevestigen van graphics
  • Toegangspanelen
  • Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur)
  • Randen van L-beugels, verplaatsbare planken
  • Ophangen van borden