3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341

Artikelnummer: 7100010569
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7100010569
EAN/GTIN 50051131343417
Nummer fabrikant 7100010569
L-nummer L51710 73
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verhoog uw efficiëntie en productiviteit bij schuurwerkzaamheden voor autoschadeherstel met de 3M™ Flexibele Hookit™ Schuurvellen 270J. Onze vellen zijn ontworpen voor nat of droog schuren en hebben een dunne, flexibele rug die zich om handgereedschappen wikkelt en het gemakkelijker maakt voor de gebruiker om een effen en consistent contact te behouden voor een geraffineerdere afwerking, zelfs op gevormde of onregelmatige oppervlakken. Ons Hookit™ klittenbandsysteem zorgt voor een directe en stevige bevestiging op Hookit™ handschuurpads en -blokken voor het schuren van moeilijk bereikbare gebieden, zoals portiersponningen en portiervakken. Daarnaast kunt u met ons Hookit™ bevestigingssysteem snel de vellen wisselen tussen gereedschappen en elk vel opnieuw gebruiken gedurende de volledige levensduur van het schuurvel.

Voordeel:

  • Kies voor een vel met dunne folierug dat uiterst flexibel is voor fijn schuren, nat of droog
  • Biedt een beter 'gevoel' voor oppervlakken om doorschuren te minimaliseren
  • Vervormbaar: perfect voor het schuren van moeilijk te bereiken plekken zoals portiervakken
  • Veelzijdig: wikkelt zich probleemloos om handmatige schuurgereedschappen en kan worden gebruikt voor machinaal opschuren
  • Probleemloos vellen wisselen en opnieuw gebruiken met het Hookit™ bevestigingssysteem van 3M