3M Xtract™ Film Schijf 360L, 76 mm, P1000, Multi Hole, 300LG

Artikelnummer: 7100010263
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7100010263
EAN/GTIN 50051141208294
Nummer fabrikant 7100010263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ons 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem biedt uitstekende ondersteuning van de rug en maakt het wisselen van schijven nog gemakkelijker, waardoor de levensduur van de schijven wordt geoptimaliseerd, terwijl de folierug zorgt voor een consistente afwerking. De paarse aluminiumoxideschijf is verkrijgbaar in verschillende maten en is verkrijgbaar in verschillende groftes. Een open constructie betekent dat er ruimte is tussen de slijpkorrels, zodat het schuurstof zich in de ruimtes verzamelt in plaats van zich op de snijranden van de korrels op te hopen. De volloopbestendige coating zorgt ervoor dat de schijf een langdurige snijwerking heeft, ook wanneer u zacht hout, lak en andere materialen schuurt, waarbij schijven meestal snel vollopen zodat de schuurcapaciteit afneemt. +K7

Voordeel:

  • Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden
  • De open constructie en volloopbestendige coating voorkomen dat de schijf volloopt, voor een optimale snijwerking en levensduur
  • Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren
  • De rug van duurzame folie is scheurbestendig en geeft een consistente finish binnen kleine toleranties
  • Aluminiumoxidekorrels snijden sneller en gaan langer mee dan korrels van traditionele granaat

Advies:

  • Gebruik deze om zacht hout, lakken en andere materialen te schuren