Griptang met lange bek, Totale lengte: 135mm

Artikelnummer: 708401 135
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.097 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 135 mm
Beklengte 40 mm
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 708401 135
EAN/GTIN 4062406240356
Nummer fabrikant 708401 135
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lange, slanke bek, aan de binnenzijde getand. Spandruk instelbaar, tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het vastzetten van (zeer) kleine onderdelen (bekdikte aan de punt ca. 4 mm).

Materiaal:

Bekken van veredeld kwaliteitsstaal.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 4, 5 en 7.