Striptang voor speciale kabels met isolatie van PTFE en Kapton®-folie AWG 20 / AWG 18 / AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10

Artikelnummer: 708 212 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 708 212 3
EAN/GTIN 4049002012242
Nummer fabrikant 708 212 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale tang met lengtebegrenzer voor het kwalitatief hoogwaardig en schadevrij strippen en ontmantelen van elektrische enkel- en meeraderige kabels
  • kan worden gebruikt ongeacht de stevigheid van het isolatiemateriaal
  • Geen knellen of vervormen van de kabeluiteinden dankzij gepatenteerd stripproces
  • vormmessen die zeer nauwkeurig zijn afgestemd op de betreffende draaddoorsnede
  • speciale uitvoeringen op maat mogelijk
  • automatische terugkeer van de stripmessen naar de uitgangspositie
  • Tang gebruneerd, met ergonomische 2K-handgrepen

Kenmerk:

  • Gewicht: 500 g
  • Lengte: 200 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Capaciteit (AWG): 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10
  • Afmetingen strippunten: Ø 1 / Ø 1,2 / Ø 1,4 / Ø 1,8 / Ø 2,4 / Ø 2,8 mm