Steigerverbindingsset voor steigerbreedte 1,35 m

Artikelnummer: 70505
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 70505
EAN/GTIN 4031405705050
Nummer fabrikant 070505
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het koppelen van rolsteigers voor speciale vereisten
  • Vervaardigd conform DIN en 1004
  • Kan worden gebruikt tot platformhoogtes van 3,8 m en platformbreedtes van 1,35 m.
  • Voor platformbreedte 0,75 m, bestaande uit: 1 voetplaat, 4 veerklemmen, 2 relingframe, 2 steigerconnectoren
  • Voor platformbreedte 1,35 m, bestaande uit: 2 treeplaten, 2 relingframe, 2 steigerconnectoren
  • Lengte: 0,85 m
  • Levertijd: 10 werkdagen
  • Niet compatibel met veiligheidsrails

Kenmerk:

  • Materiaal: Aluminium, gegoten aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap