• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spankikker m. getrapte vertanding

Artikelnummer: 70334
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 70334
EAN/GTIN 4020772070335
Nummer fabrikant 70334
L-nummer L30130 107
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemstang met getrapte tanden, gehard staal gelakt.
Alleen geschikt voor getande klemblokken nr. 6500E. De lange uitvoering is bedoeld voor Large spanwijdtes door middel van breedte-groefafstand of een grotere klemdiepte op het werkstuk, bijv. bij graveermachines.

Kenmerk:

  • B1: 18
  • L: 200
  • voor
    Spanschroef
    metr.: M16 M18
  • voor
    Spanschroef
    Inch: 5/8
  • A: 25
  • B2: 50
  • B3: 18
  • E1: 26
  • E2: 110
  • Gewicht: 1500 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan