• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vanadium-combinatietang, blank, totale lengte: 180mm

Artikelnummer: 703000 180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,2 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap aan binnenzijde getand
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC), tanglichaam matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 703000 180
EAN/GTIN 4045197166005
Nummer fabrikant 703000 180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.