Vanadium-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 701710 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap getand
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptoprene® oppervlak
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 701710 160
EAN/GTIN 4045197501400
Nummer fabrikant 701710 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding met stroef Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5746

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.