Werkbank Prestige

Artikelnummer: 70170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 70170
EAN/GTIN 4250560517807
Nummer fabrikant 70170
L-nummer L00760 301
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Omschrijving

Omschrijving:

Werkbank Prestige Bijzonder hoog draagvermogen tot 120 kg. 4-voudig in hoogte verstelbaar. Robuuste professionele kwaliteit. Stalen buizen onderstel en aluminium frame. Ruimtebesparend transport en opslag. Bliksemsnelle montage. Ideaal voor vele toepassingen in de werkplaats, op de bouwplaats en nog veel meer. Gecoate tafelblad met maatschaal. Veerklemmen voor het verbinden van meerdere afzonderlijke tafels. Praktische draaggreep. Individuele verpakking met technische details en gebruiksaanwijzing.