Combin.tang verchr. m.greephoezen, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 701601 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KNIPEXtend
totale lengte 160 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 3,1 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 701601 160
EAN/GTIN 4003773039518
Nummer fabrikant 03 05 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.
KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Tip:

Het voorgaande model nr. 701600 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.