{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| totale lengte | 160 mm | |
| Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
| Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,1 mm | |
| Norm | DIN ISO 5746 | |
| Bekeigenschap | getand | |
| Greep | Tweecomponenten-greep | |
| Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
| Oppervlak | blank | |
| vonkvrij | nee | |
| Producttype | Multifunctionele tang |
| Artikelnummer | 701515 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197887283 | |
| Nummer fabrikant | 701515 160 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |