Span- en afwerkhamer kop diam. 25/32mm l.300mm

Artikelnummer: 70130003
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 70130003
EAN/GTIN 4018754041114
Nummer fabrikant 70130003
L-nummer L60010 1448
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • korte vorm
  • met vierkante en ronde rupsbanden
  • met hickory handvat

Kenmerk:

  • Slagoppervlak: 25/32 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 100 mm
  • Lengte mm (L): 307 mm
  • Gewicht: 346 g