3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M250, TR, Green, 3 in, Die R300V, 5 ea/Case

Artikelnummer: 7010365075
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 7010365075
EAN/GTIN 00051144852543
Nummer fabrikant 7010365075
L-nummer L01130 112104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ ROLOC™ 6234J flexibele diamantschijf biedt duurzaamheid, een lange levensduur en past zich gemakkelijk aan de contouren aan onze schijven zijn voorzien van een metaal gecoate verbinding die diamanten van micrometer-formaat vastzet op een robuuste polyester achterkant voor vlak, rand, contourslijpen en polijsten. Behaal uitstekende resultaten op moeilijk te slijpen materialen zoals steen, glas, keramiek, metaal, hardmetaal en composieten met een slijppatroon met open punt dat stress voorkomt. Snel afwisselend op en neer draaien van Roloc-schijven vergemakkelijkt de verandering van de maalkwaliteit en minimaliseert stilstand.

Voordeel:

  • Maakt agressief snijden mogelijk in moeilijk te slijpen materiaal
  • Een open schuurpatroon voorkomt laden
  • Het abrasieve ontwerp zorgt voor duurzaamheid en een lange levensduur en maakt het mogelijk de contouren aan te passen
  • Snelwisselende Roloc™-schijven met twistlocks maken het eenvoudig om van niveau te wisselen en de uitvaltijd te minimaliseren

Advies:

  • Voor vlakslijpen, snijden, contourslijpen en polijsten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen