3M™ Orbit As Balancer B0334, 6 in x 5/16 in Uitslag

Artikelnummer: 7010362932
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7010362932
EAN/GTIN 00051115281846
Nummer fabrikant 7010362932
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze 3M reserveonderdelen voor Power-excenterschuurmachine zijn speciaal ontwikkeld voor uw gereedschap en zijn gemaakt van hoogwaardige materialen van industriële kwaliteit. Ze voldoen aan dezelfde specificaties en criteria als de originele onderdelen. U kunt er zeker van zijn dat het nieuwe onderdeel precies past om uw Power-tool weer in gebruik te nemen. Van handgrepen en hendels tot lagers, schroeven en O-ringen, elk onderdeel van uw 3M™ willekeurige cirkelschuurmachine kan worden vervangen. Gedetailleerde schema's in de gebruikershandleiding illustreren elk onderdeel, zodat u gemakkelijk het gewenste onderdeel kunt vinden. 3M Power tools ontworpen voor duurzaamheid bij 3M ontwerpen we tools voor duurzaamheid, wat betekent dat u aandacht moet besteden aan elk detail van de tools die u dagelijks gebruikt. Wij gebruiken alleen hoogwaardige materialen en leveren elk onderdeel als vervanging om uw Power-gereedschap draaiende te houden. Op 3M.com kunt u zoeken, bestellen, ontvangen, installeren en een tool blijven gebruiken die zowel krachtig als duurzaam is.

Voordeel:

  • Reserveonderdelen zijn gemakkelijk te vinden en kunnen online worden besteld op 24/7 op 3M.com
  • Maak uw Power-tool productief en krachtig
  • Gedetailleerde bedradingsschema's in de gebruikershandleiding vergemakkelijken de identificatie van het vereiste onderdeel
  • Hoogwaardige reserveonderdelen ontwikkeld door 3M voor uw 3M™ orbitale schuurmachine