Scotch® Dozensluittape Dispenser H180, Lichtbruin/Grijs, 50 mm

Artikelnummer: 7000146617
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000146617
EAN/GTIN 08021684744495
Nummer fabrikant 7000146617
L-nummer L01310 464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® Tape Dispenser H180 is een lichtgewicht, duurzame, draagbare, gemakkelijk te bedienen, in de hand te houden tapedispenser. Deze verpakkingstape-dispenser heeft een pistoolgreepontwerp waarmee de gebruiker tape kan aanbrengen, knippen en afscheuren in een vloeiende beweging met één hand. De dispenser is gemaakt van metaal en duurzaam plastic, sterk genoeg om te werken in grote verzendomgevingen. De verstelbare, naaf gemonteerde bandrem maakt controle van de spanning en de afgifte mogelijk voor een effectieve afdichting van pakketten en helpt de gebruiker de tape langs de doosnaad af te geven, waardoor afval wordt voorkomen. De dispenser is een noodzakelijk hulpmiddel wanneer producten worden verwerkt, opnieuw worden verpakt of worden voorbereid voor distributie. Magazijnen, industriële installaties, verzendactiviteiten voor e-commerce en verkooppunten voor detailhandel zijn slechts enkele van de plaatsen waar deze hulpmiddelen worden gebruikt. Scotch® Box Afdichtingstape Dispenser H180 is ontworpen als een duurzame oplossing die consistente en superieure prestaties biedt.

Voordeel:

  • Eén hand, pistoolgreep ontwerp zorgt voor gemakkelijk werken
  • Kunststof en metalen constructie zorgt voor een robuuste en duurzame dispenser
  • Lichtgewicht dispenser maakt hem makkelijk en comfortabel in gebruik
  • Verstelbare gemonteerde taperem biedt controle over spanning en levering van de tape
  • Biedt consistente en superieure prestaties.

Advies:

  • Gebruik deze functie om verpakkingstape sneller en eenvoudiger dan ooit te distribueren en verpakkingen en dozen af te dichten