3M™ Hookit™ Gold Schuurschijf 255P/216U, 76 mm, geen gat, P320A, 00914

Artikelnummer: 7000119684
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 200 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000119684
EAN/GTIN 50051131009146
Nummer fabrikant 7000119684
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijf 225P/216U voor schuren met een fijne korrel; samen met de lichte, A-gewicht papieren rug is deze ideaal voor het egaliseren van lak, als laatste stap vóór het primen of voor het schuren van de primer. Dankzij de open constructie en het aluminiumoxide schuurmineraal zorgt het voor een scherpe snede. Het werkt uitstekend op ondergronden zoals blanke lak, glasvezel, lak, primer en kunststof. De open constructie betekent dat de slijpkorrels van onze 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijf 255P/216U met ruimte ertussen worden geplaatst, zodat stof en ander schuurafval kunnen worden afgevoerd waardoor vollopen van de snijrand van de korrels wordt voorkomen. De volloopbestendige coating op de slijpkorrels zorgt er ook voor dat de schijf een langdurige schuurwerking heeft, ook wanneer u lak en andere materialen schuurt die schijven gewoonlijk laten vollopen zodat de schuurcapaciteit afneemt. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik.

Voordeel:

  • De A-gewicht papieren rug is ideaal voor fijn elektrisch schuren en finishen
  • Aluminiumoxide schuurmateriaal combineert een snelle schuurwerking met een lange levensduur van de schijf
  • De Hookit™ schijf is eenvoudig te wisselen en opnieuw te gebruiken voor maximaal gebruik gedurende de hele levensduur van de schijf
  • De constructie met open laag zorgt voor een agressievere schuurwerking en minimaliseert stof
  • Volloopbestendige coating voorkomt dat de schijf verstopt raakt met stof en schuurafval