3M Xtract™ Papier Schijf 236U, multiperforatie, 76 mm, 300LG, P320

Artikelnummer: 7000119606
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000119606
EAN/GTIN 50051141555244
Nummer fabrikant 7000119606
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M Xtract™ papieren schuurschijf 236U is uitstekend geschikt voor blending en finishing op aluminium en koolstofstaal, evenals voor houtbewerkingen zoals zware en middelzware materiaalafname en finishing van hardhout, zachthout en composieten. Onze Clean Sanding-schijven werken ook goed op primer, lak, sealers, toplagen, glasvezel en kunststoffen. De sterke, C-gewicht papieren rug van onze 3M Xtract papieren schuurschijf 236U ondersteunt agressief schuren en minimaliseert randslijtage. Een open constructie betekent dat er ruimte is tussen de slijpkorrels, zodat het stof door de ruimtes kan ontsnappen in plaats van zich op de snijranden op te hopen. De volloopbestendige coating zorgt ervoor dat de schijf een langdurige snijwerking heeft, ook wanneer u zacht hout, lak en andere materialen schuurt, waarbij schijven meestal snel vollopen zodat de schuurcapaciteit afneemt. Schuurpapierschijven hebben een betere snijwerking en gaan langer mee wanneer het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. De hoeveelheid stof verminderen is gemakkelijker dan ooit met 3M Xtract-schijven, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Gebruik deze schijf voor maximale stofafzuiging met een 3M Xtract-steunschijf en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar). Ons unieke multi-holepatroon in 3M Xtract-producten verwijdert het stof sneller dan producten met 5 of 6 gaten. Dit gatenontwerp vereist zelfs geen uitlijning van de gaten met de schijfhouder (die is bevestigd aan een excentrische schuurmachine en apart wordt verkocht), waardoor het wisselen van schijven snel en eenvoudig is. Het 3M Hookit™-bevestigingssysteem maakt gebruik van klittenband dat het wisselen van schijven snel en gemakkelijk maakt. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik.

Voordeel:

  • Multi-hole voor verbeterde stofafzuiging
  • Schijf kan zonder moeite op machine worden aangebracht en gewisseld
  • Versterkte papieren rug voor heavy-duty applicaties
  • Aluminiumoxidekorrels snijden sneller en gaan langer mee dan korrels van traditionele granaat
  • Stevige, C-gewicht papieren rug die geschikt is voor agressief schuren

Advies:

  • Voor agressief schuren