3M™ Hookit™ Papieren schuurschijf 236U, P120 C-weight, 6 in x NH, Die 600Z, 50/Pac, 250 ea/Case

Artikelnummer: 7000119581
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000119581
EAN/GTIN 00051141555904
Nummer fabrikant 7000119581
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Hookit™ Papieren schuurschijf 236U is zeer geschikt voor schuurwerkzaamheden met een hoge productie en algemene toepassingen op lak, primer, hout, metaal, kunststof en composieten, inclusief glasvezel. Onze 236U schijven hebben een agressieve snijwerking en een lange levensduur. De schijf van premiumkwaliteit aluminiumoxide heeft een stevige rand en een handige Hookit bevestiging. De sterke papieren rug in gewichtsklasse C is geschikt voor agressief schuren en is duurzamer dan ruggen van een lichtere papierkwaliteit. De open constructie en de volloopbestendige coating voorkomen voortijdig vollopen van het schijfoppervlak. Hierdoor wordt de snijwerking geoptimaliseerd en gaat het schuurmateriaal langer mee. Hookit schijven zijn eenvoudig te wisselen en opnieuw te gebruiken, voor een maximale schuurfunctie tijdens de hele levensduur van de schijf. Het klittenband zorgt voor een betrouwbare bevestiging.

Voordeel:

  • Met premiumkwaliteit aluminiumoxide dat duurzaam is, snel snijdt en goed presteert op diverse oppervlakken
  • De sterke papieren rug in gewichtsklasse C is geschikt voor agressief schuren en is duurzamer dan ruggen van een lichtere papierkwaliteit
  • De open constructie en volloopbestendige coating voorkomen voortijdig vollopen van het schijfoppervlak, waardoor de snijwerking wordt geoptimaliseerd en het schuurmateriaal langer meegaat
  • 3M™ Hookit™ schijven zijn eenvoudig te wisselen en opnieuw te gebruiken, voor een maximale schuurfunctie tijdens de hele levensduur van de schijf
  • Klittenband voor een betrouwbare bevestiging

Advies:

  • Voor zeer productieve slijptoepassingen
  • Voor algemene toepassingen op lak, primer, hout, metaal, kunststof en composietmaterialen – inclusief glasvezel