3M™ Warteladapter voor Stofzuigslang, 1 inch x 1 inch binnendiam. Schroefdraad, 30442

Artikelnummer: 7000119372
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000119372
EAN/GTIN 00051141304427
Nummer fabrikant 7000119372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Controleer of de stofzuiger werkt. Onze 3M Xtract™ draagbare stofafzuiging reserveonderdelen zijn gemaakt van hoogwaardige industriële materialen en speciaal ontworpen voor uw gereedschap. Ze voldoen aan dezelfde specificaties en criteria als de originele onderdelen. U kunt er zeker van zijn dat het nieuwe onderdeel precies past om uw stofzuiger weer in gebruik te nemen. 3M Power-tools ontworpen voor duurzaamheid. Bij 3M ontwikkelen we tools die duurzaam zijn, wat betekent dat u aandacht moet besteden aan elk detail van de tools die u dagelijks gebruikt. Wij gebruiken alleen hoogwaardige materialen en leveren elk onderdeel als vervanging om uw Power-gereedschap draaiende te houden. Op 3M.com kunt u zoeken, bestellen, ontvangen, installeren en een tool blijven gebruiken die zowel krachtig als duurzaam is.

Voordeel:

  • Hoogwaardige reserveonderdelen ontwikkeld door 3M voor uw 3M Xtract™ draagbare stofzuiger
  • Reserveonderdelen zijn gemakkelijk te vinden en kunnen online worden besteld op 24/7 op 3M.com
  • Zorg ervoor dat uw stofzuiger productief en krachtig is
  • Gedetailleerde bedradingsschema's in de gebruikershandleiding vergemakkelijken de identificatie van het vereiste onderdeel