Omschrijving:
Ons siliciumcarbide schuurmateriaal snijdt in harde materialen zoals metaal, glas en keramiek en creëert een gladdere finish dan schuurmateriaal van aluminiumoxide of granaat. De harsbinding zorgt voor een superieure korrelhechting, terwijl de open constructie samen met de stearaatcoating vollopen tegengaat. De lichte A-gewicht rug biedt vervormbaarheid over contouren en in vele spleten en hoeken. Het vel kan ook eenvoudig worden gesneden om te passen op een handpadblok, inline schuurmachines of afwerkings- of elektrische schuurmachines. Andere toepassingen zijn onder meer algemeen schuren, finishen, blenden, egaliseren van oppervlakken en voorbereiden voorafgaand aan het kleuren of lakken. Deze veelzijdige schuurvellen bevatten de ideale slijpkorrelsoort en -groftes voor finishprocessen in meerdere stappen. Siliciumcarbide is een synthetisch mineraal dat heel scherp is en vaak wordt gebruikt voor de uiteindelijke finish bij het schuren van vurenhout. Hoewel het sneller afbreekt dan aluminiumoxide, zorgt het voor een superieure afwerking.
Voordeel:
- Siliciumcarbide is ideaal voor algemene schuurwerkzaamheden op hout, metaal, kunststof, gipsplaat, glasvezel, glas en keramiek
- Stearaatcoating en open constructie om vollopen te minimaliseren
- A-gewicht papier biedt flexibiliteit voor het finishen van contouren en hoeken
- Het papiervel kan eenvoudig op maat worden gemaakt voor iedere taak
- Vellen van 228 x 279 mm verdeeld in kwarten passen op vele handschuurblokken