3M™ Aluminium Tape 1436, Zilver, 1000 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000111549
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000111549
EAN/GTIN 04001895756887
Nummer fabrikant 7000111549
L-nummer L01310 2062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Aluminiumfolietape 1436 is onze universele aluminiumfolietape (0,075 mm dik). De tape bestaat uit een krachtige rubberlijm met een gemakkelijk verwijderbare liner en een zachte aluminium rug voor goede vervormbaarheid. Deze tape is geschikt voor binnen en buiten. Hij hecht aan een verscheidenheid van verschillende ondergrond, met inbegrip van hout, metalen en kunststoffen, en heeft een lage brandbaarheid conform DIN 4102B1.

Voordeel:

  • Film drager reflecteert licht en warmte.
  • Rubber lijm hecht op veel ondergronden
  • Lage waterdampdoorlatendheid.
  • Uitstekende afdichting en goed te repareren.
  • Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.
  • Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C

Advies:

  • Leidingwerk, binnen en buiten
  • Afdichten van airconditioning
  • Vochtbarrière