3M™ Beschermende overall 4530, 3XL

Artikelnummer: 7000109015
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Uniseks-maat 3XL

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000109015
EAN/GTIN 17805070005999
Nummer fabrikant 7000109015
L-nummer L01110 742
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Beschermende overall 4530 voor bescherming tegen vuil, spatten en giftige stofdeeltjes, met inbegrip van nucleaire deeltjes. Hij voldoet aan verschillende normen voor beschermende kleding tegen chemicaliën, met inbegrip van EN 1149 Elektrostatische eigenschappen, EN 1073-2 Tegen nucleaire deeltjes, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034, en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Eenvoudig herkenbaar aan de witte driehoek in het blauwe pak, gemaakt van hetzelfde 54-grams SMMS-materiaal als de rest. Alleen het materiaal van deze overall is speciaal behandeld (onderdelen niet) voor speciale bestendigheid tegen vlamverspreiding conform ISO 14116 Index 1. Dat wil zeggen dat de wegwerpoverall kan worden gebruikt in combinatie met een kledingstuk met vlamvertragingsindex 2/3 ter bescherming tegen chemische spatten en gevaarlijke stoffen, voor een langere levensduur van het herbruikbare kledingstuk omdat het minder vaak gewassen hoeft te worden. De 3M Beschermende overall 4530 is zacht en ademend en tegelijkertijd degelijk en sterk, met een gewicht van 54 g/m². Hij is gemaakt van SMMS: een binnen- en buitenlaag spingebonden stof met twee lagen smeltgeblazen materiaal ertussen. De spingebonden lagen leveren de sterkte en spatbescherming, terwijl de smeltgeblazen lagen een geavanceerd meerlaags web van microvezels vormen dat alle droge deeltjes opvangt. Het zachte, ademende en zeer lichte nonwoven materiaal zorgt voor een goede afvoer van lichaamswarmte en vocht, voor langdurig draagcomfort en maximale productiviteit op de werkplek.

Voordeel:

  • Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde beperkte chemische spatten (CE Type 5/6)
  • Zacht en sterk meerlagig 54 g/m² SMS voor goede prestaties
  • Gemaakt van sterk ademend SMMS nonwoven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress
  • Speciale materiaalbehandeling voor het tegenhouden van vlamverspreiding voor gebruik met Index 2/3-kleding
  • Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
  • EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
  • Capuchon met 3 panelen, tweewegritssluiting en stormflap met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te verminderen