• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ PELTOR™ G2M Binnenwerk met draaiknop & lederen zweetband

Artikelnummer: 7000108174
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 68 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 68 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Helmuitrusting binnenzijde

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000108174
EAN/GTIN 04046719773459
Nummer fabrikant 7000108174
L-nummer L01110 807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Peltor ™ G2M binnenkant met zweet leer en vierpunts suspensie is compatibel met alle 3M™ Peltor ™ beschermende helmen. Het zorgt voor een goede pasvorm en hygiënisch gebruik van de beschermende helm. Bovendien zorgt het sluitsysteem met palmechanisme voor snelle en nauwkeurige aanpassing van de grootte. De installatie van het interieur is eenvoudig en snel.

Voordeel:

  • Reservedraagconstructie met afstelschroef
  • Leren zweetband
  • 3M levert betrouwbare hoofd- en gezichtsbescherming die aan de normen voldoen van de prestatie- en veiligheidseisen.
  • 3M levert betrouwbare hoofd- en gezichtsbescherming die aan de officiële prestatie- en veiligheidseisen voldoet.
  • Geschikt voor alle 3M-veiligheidshelmen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan