3M™ E-A-R™ Express™ Oordoppen, met koord, 100 paar/doos, EX-01-001

Artikelnummer: 7000103732
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 400 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 400 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000103732
EAN/GTIN 04046719350551
Nummer fabrikant 7000103732
L-nummer L01130 103048
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherm uw gehoor op het werk of tijdens vrijetijdsactiviteiten met 3M™ E-A-R™ Express™ Oordoppen. Onze oordoppen zijn gemakkelijk voorzichtig in je oor te schuiven, waar de speciaal ontworpen schuimtip van de dop een comfortabele en effectieve afdichting biedt. Door de inbrenggreep hoeft u het schuim niet aan te raken en zijn ze uiterst hygiënisch. Profiteer van het beste van twee werelden met gepatenteerd traagschuim voor een comfortabele akoestische afdichting en met push-to-fit voor snel en gemakkelijk inbrengen. Verkrijgbaar in herkenbaar geel en blauw voor gemakkelijke identificatie. Biedt geluidsreductie tot 28 dB SNR, zowel bij inbrengen met één als met twee handen, volledig getest en goedgekeurd conform EN 352-2:2020. Het model is compatibel met het 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear validatiesysteem en is als testdop verkrijgbaar.

Voordeel:

  • Biedt een prestatieclaim van 28 dB SNR, zowel bij inbrengen met één hand als met twee handen, conform EN 352-2:2020
  • Dopontwerp gevormd voor een effectieve afdichting
  • Gepatenteerde 3M™ E-A-R™ schuimtips zijn gemakkelijk samen te drukken voor een soepele plaatsing en zetten langzaam uit voor een stevige pasvorm
  • Semi-flexibele steel vergemakkelijkt het inbrengen en uitnemen
  • Samenrollen is niet nodig, zodat de oordoppen hygiënisch schoon blijven tijdens het aanbrengen
  • Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem