Scotch-Brite™ Krasarme Schuurpad met Handgreep voor Zwaar Werk NS2020, Blauw/Paars, 70 mm x 130 mm, 6/Pak

Artikelnummer: 7000098074
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 48 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000098074
EAN/GTIN 68410001124287
Nummer fabrikant 7000098074
L-nummer L01130 108816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Scotch-Brite™ sponzen NS2020 zijn een open structuur schuurpad voor een breed scala aan toepassingen, vooral in de keuken- en cateringsector. Ze zijn gemaakt van een resistente non-woven stof met een kunststof korrel en een sponsgedeelte van polyester en kunnen worden gebruikt als alternatief voor staalwol en gipspalen. Ze verwijderen sterke krassstations van gevoelige oppervlakken zoals roestvrij staal, keramiek, porselein, grilloppervlakken, ovens, potten en pannen. Niet geschikt voor gebruik op kunststofcoatings, PTFE, acryl en zachte edelmetalen.

Voordeel:

  • 10 keer duurzamer dan conventionele schuurpads
  • Gemakkelijk uit te spoelen
  • Ideaal om diverse keukenoppervlakken te schuren, zelfs geschikt voor roestvrij staal
  • Zeer duurzaam

Advies:

  • Voor zware reiniging met minimale krassen