Omschrijving:
De Scotch® Geluidsarme Handdispenser H150 is een comfortabele, lichtgewicht handdispenser, speciaal ontworpen voor gebruik op gebieden met geluidsisolatie. Een veerbelaste drukstang drukt de bandrol continu tegen de kernrol van de dispenser terwijl hij de tape ook wegleidt, onder een hoek die het onplezierige geluid dat door polypropyleenbanden wordt geproduceerd minimaliseert. De dispenser heeft een comfortabel pistoolgreepontwerp waarmee de operator de tape kan aanbrengen, knippen en afscheuren in een vloeiende beweging met één hand. Deze lichtgewicht dispenser maakt gebruik van tape tot 48/50 mm breedte en is gemakkelijk te herladen. Het is gebouwd met stevige plastic en metalen onderdelen en is voorzien van een scherp mes van koolstofstaal om de tape schoon en snel af te snijden. De Scotch® handmatige tapedispenser is een essentieel hulpmiddel wanneer producten worden verwerkt, opnieuw worden verpakt of worden voorbereid voor distributie. Consumptiegoederen, elektronica, eten en drinken, algemeen industrieel, medisch, kantoor, MRO, papier, drukwerk, magazijnen, industriële installaties, verzendingen van e-commerce en verkooppunten voor detailhandel zijn enkele van de plaatsen waar deze nuttige hulpmiddelen worden gevonden. Naast het afdichten van dozen zijn ze ook handig voor het combineren, verstevigen, bundelen en andere bewerkingen.
Voordeel:
- Werkt gemakkelijk en stil wat hem geschikt maakt voor geluidgevoelige plekken
- Pistoolgrip zorgt voor makkelijk werken met een hand
- Verwerkt rollen tot 50 mm breed
- Robuust plastic en metaal.
- Lichtgewicht voor makkelijk en gecontroleerd gebruik
- Voor het sealen van dozen, combineren, versterken en bundelen
Advies:
- Gebruikt voor kartonnen afdichting, kartonafdichting, combinatie, versterking en bundeling in geluidsgevoelige gebieden