Scotch® Dozensluittape 3739, Bruin, 50 mm x 990 m, 0.056 mm

Artikelnummer: 7000095409
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000095409
EAN/GTIN 08000280955252
Nummer fabrikant 7000095409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wordt voornamelijk gebruikt voor het met een enkele strip sluiten van vezelplaatdozen en het opnieuw verzegelen en verpakken van zware waardevolle spullen. Dit product levert prima prestaties bij alle temperaturen die standaard bij verpakte producten voorkomen tijdens verzending en opslag.

Voordeel:

  • Opnieuw afdichten en verpakken van zware waardevolle spullen
  • Gebruik voor enkelstrookssluiting van vezelplaatdozen
  • Presteert goed bij alle temperaturen die typisch zijn voor verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen
  • Kwaliteitstape voor het sluiten van dozen
  • Absorbeerd schokken

Advies:

  • Sluiten van lichte tot middelzware dozen
  • Sluiten van kartonnen dozen met één strip