3M™ Nekkoord voor veiligheidsbril met veiligheidskoppeling, 272, 50/doos

Artikelnummer: 7000095022
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000095022
EAN/GTIN 04046719055548
Nummer fabrikant 7000095022
L-nummer L01110 379
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Draag uw veiligheidsbril om uw nek zolang u hem niet gebruikt, met de 3M™-nekkoorden en banden voor veiligheidsbrillen. Onze nekkoorden en banden hebben lusvormige uiteinden zodat ze stevig om de brilveren kunnen worden bevestigd. Ze zijn afgestemd op alle 3M™-veiligheidsbrillen.

Voordeel:

  • Een reeks nekkoorden en banden voor de 3M™-veiligheidsbri
  • Met het nekkoord kan de veiligheidsbril, als hij niet wordt gebruikt, om de nek worden gedragen
  • Past om de meeste veiligheidsbrillen.
  • Wanner de veiligheidsbril rond de nek wordt gehangen, blijft deze altijd gereed voor gebruik
  • Universele oplossingen verstelbaar op alle veiligheidsbrillen