Scotch-Brite™ Clean & Finish Mini borstel CF-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, S MED

Artikelnummer: 7000091728
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Satineerborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000091728
EAN/GTIN 08021684332678
Nummer fabrikant 7000091728
L-nummer L51710 1564
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de Scotch-Brite™ Mini Clean and Finish Lamellenborstel voor het creëren van een geborstelde of matglanzende finish op roestvast staal en het blenden van finishes van 3 of 4 mil. Onze mini clean and finish-lamellenborstels gebruiken schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide, gebonden aan een vezelkern in een flexibele lamel met driedimensionale webstructuur die zacht en plooibaar is, om een uniforme oppervlaktefinish te geven, en geen schuursporen. Gebruik deze lamellenborstels als onderdeel van een match and finish-systeem.

Voordeel:

  • Levert fijne finishingresultaten
  • Geeft meer contact met het oppervlak dan andere soorten borstels
  • Zorgt voor steeds vers schuurmateriaal voor een consistente en gelijkmatige finish
  • Is zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige oppervlaktebehandeling, zonder trillingsbeschadigingen
  • Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte

Advies:

  • Gebruik voor een vlak oppervlak zonder ratelende sporen
  • Gecombineerd met een match-and-finish systeem