3M™ Huidverzorgingssysteem, Wanddispenser, 1.4 l, 50804

Artikelnummer: 7000084681
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000084681
EAN/GTIN 04046719318162
Nummer fabrikant 7000084681
L-nummer L01130 108714
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met het unieke 3M™ Huidverzorgingssysteem krijgt u diverse producten voor het reinigen en beschermen van de huid en de medewerkers in de spuiterij. Van reinigingszeep en speciale reinigingsmiddelen voor olie, vet, of het verwijderen van verf/lak en kleefmiddelen tot huidcrème – u hebt alles in huis voor een goede verzorging van de huid en het schoonmaken van de spuiterij.

Voordeel:

  • Verzorgings- en reinigingsproducten voor de huid en handen in de spuiterij
  • Verkrijgbaar in tubes of als navulpakketten voor dispensers die aan de wand kunnen worden bevestigd
  • Speciale handreinigers voor het verwijderen van olie en vet en verf/lak en kleefmiddelen van handen
  • Speciaal samengesteld voor werkzaamheden in de carrosseriewerkplaats

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen