3M™ VHB™ Transfer Tape 9469, Transparant, 690 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000073376
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000073376
EAN/GTIN 04001895559280
Nummer fabrikant 7000073376
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Transfertape 9469PC voor langdurige kleefkracht met sterkere hechting dan normale drukgevoelige lijmen. Onze tape is een alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast. Duurzame lijm, bestand tegen chemische middelen, uv-straling en oplosmiddelen Ook ideaal voor gebruik in allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, van bevestigen tot vastplakken en van de lucht- en ruimtevaartindustrie tot de transportsector.

Voordeel:

  • Transparante transfertape met 130 µm acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating.
  • Krachtige prestaties voor industriële verbindingen en metaalbewerkingen.
  • Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen.
  • Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.
  • Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C
  • Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen
  • Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport
  • Dikkere variant van 9460PC

Advies:

  • Bijzonder geschikt voor gebruik in de auto- en luchtvaartindustrie
  • Zelfklevende uitrusting van borden, emblemen, decoraties