3M™ UHMW PE Film Tape 5425, Clear, 15 mm x 33 m, 0.08 mm

Artikelnummer: 7000072744
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000072744
EAN/GTIN 04046719238958
Nummer fabrikant 7000072744
L-nummer L01130 105294
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ UHMW-PE-folietape 5425 wordt vaak gebruikt in algemene industriële toepassingen om piepen en rammelen als gevolg van trillingen of slijtage aan metalen of kunststoffen te verminderen. Onze UHMW-PE-folietape (polyethyleen met een ultrahoog moleculair gewicht) biedt een uitstekende chemische bestendigheid en slijtvastheid, voor een lange slijtduur. De tape is voorzien van een liner, waardoor deze eenvoudig met matrijzen op maat te snijden is voor specifieke toepassingen. Acrylaatlijm heeft een zeer hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en olie en hecht het best aan materialen met een hoge oppervlakte-energie. Dit is ideaal voor toepassingen die een hogere chemische bestendigheid en een lage wrijvingscoëfficiënt vereisen voor bewegende onderdelen en/of materialen. Deze tape met een glad oppervlak wordt met name gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie en onderhouds- en reparatietoepassingen. UHMW-polyethyleen is een thermoplast met een unieke combinatie van eigenschappen, waardoor het ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Binnen het temperatuurbereik heeft UHMW-PE de volgende eigenschappen: A. Uitstekende bestendigheid tegen slijtage: langere levensduur dan veel typen PTFE en andere materialen in schuiftoepassingen B. Lage wrijvingscoëfficiënt: alleen overtroffen door PTFE's C. Zelfsmerend: vaak geschikt waar smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar D. Geluiddempend: met een hoge capaciteit voor energieabsorptie, voor geluidsreductie in omgevingen met machines en apparatuur Toepassingsvoorbeelden: • Bescherming van rubberen brandstofcellen tegen slijtage • Pakkingen die blootstaan aan verschillende corrosieve chemische stoffen • Spiraalwinding van draadbundels voor bescherming tegen hydraulische vloeistoffen • Scheiding van ongelijksoortige metalen om slijtage en chemische corrosie te voorkomen • Ideaal voor slijtageoppervlakken waar transparantie vereist is • Stortkokers en geleiderails die een duurzamer, oplosmiddelbestendig glijoppervlak vereisen

Voordeel:

  • Bestand tegen slijtage, olie en andere oplosmiddelen
  • Lage wrijvingscoëfficiënt voor 'glijvlakeffect' tussen oppervlakken
  • Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen
  • Ideaal voor op maat snijden of stansen

Advies:

  • Voor diverse toepassingen met zware stootslijtage of glijdende wisselplaat