3M™ VHB™ Tape 4912F, Wit, 30 mm x 33 m, 2.0 mm

Artikelnummer: 7000071290
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 9 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000071290
EAN/GTIN 04046719616589
Nummer fabrikant 7000071290
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruiksgemak in combinatie met uiterst krachtige hechting

Onze 3M™ VHB™ Tape 4912F bevat een duurzame acryllijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, rvs, gegalvaniseerd staal, veel composieten en kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en geverfd of gelakt hout. Deze bindingstape biedt een uitstekende schuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden vooral gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. De tapes zorgen voor een permanente hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid.

Aanbevolen toepassingen: Decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelenl

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ VHB™ Tape 4912F

De pelhechting en trekkleefkracht van de 3M VHB tape 4912F is aanzienlijk sterker dan algemene drukgevoelige tapeproducten. De tape is bestand tegen oplosmiddelen, extreme temperaturen en UV-licht, en geschikt voor toepassingen binnen en buiten.

Een onconventionele schuimtape

In 1980 vond 3M de VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt.

Bewezen betrouwbaarheid van 3M VHB tapes

3M VHB tape biedt een duurzame hechting op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape instant verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M VHB tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Deze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en signproducten, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M VHB tapes zijn bestand tegen chemicaliën, UV-licht en temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acryl is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn.

Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie

Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechtingsmethoden toe om innovatieve oplossingen te leveren waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met deze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.

Voordeel:

  • Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
  • Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
  • Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
  • Wit, 2 mm, universele lijm aan beide kanten van de stevige schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie
  • Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
  • Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
  • Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
  • Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk

Advies:

  • Te gebruiken voor het samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige borden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame en verstevigingsmateriaal aan panelen