3M™ Finesse-it™ Roloc™ Steunschijf

Artikelnummer: 7000060935
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000060935
EAN/GTIN 04001895256325
Nummer fabrikant 7000060935
L-nummer L51710 323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Finesse-it™ Roloc™ schuimdrager wordt gebruikt om 76mm slijpschijven op te bergen en wordt via de Roloc snelwisselsysteem bevestigd aan de bijbehorende steunschijven 84998 of 45091

Voordeel:

  • De pads hebben verschillende kabelbomen voor het type CLEAR-coating en -processen.
  • Wordt gebruikt met een handgereedschap voor het verwijderen van soldeerpunten Power en houdt de verschillende reparatieschijven op plaatsen.
  • Houd een reeks herstelschijven vast
  • Werkt met handgereedschap voor het verwijderen van soldeerpunten van Power
  • Polijstblokken worden afzonderlijk verkocht

Advies:

  • Gebruik voor spot-reparaties 3M™ Finesse-it™ Roloc™ backup pads met het 3M™ Roloc™ montagesysteem