3M™ schuurrol van geweven stof 707E, 1320 mm x 50 m, P220

Artikelnummer: 7000060520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000060520
EAN/GTIN 04001895740640
Nummer fabrikant 7000060520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Schuurband 707 voor een grotere duurzaamheid en snij-efficiëntie dan niet-keramische schuurmaterialen. Onze schuurbanden bevatten een mengsel van 3M™ Keramische schuurkorrels en premiumkwaliteit aluminiumoxide voor een langere standtijd. Ze hebben een flexibele rug van viscose zodat het schuurband makkelijk contouren kan volgen en zich rond werkstukken kan vouwen. Door deze flexibiliteit is deze band de juiste keuze wanneer u een zachte contactwiel gebruikt of wanneer er speling in de band is. Het schuurmateriaal is stevig met hars aan de rug gehecht voor extra duurzaamheid bij hoge temperaturen en druk. Gebruik deze band op roestvaststaal, kobaltchroom, titaan en koolstofstaal voor het passend maken van onderdelen. Deze band is ideaal voor afbramen, blenden en het wegwerken van krassen op giet- en smeedstukken De band kan zowel nat als droog worden gebruikt. Dankzij de geïntegreerde Grinding Aid blijft de bedrijfstemperatuur laag. Dit beschermt warmtegevoelige legeringen zoals roestvaststaal en legeringen op basis van nikkel en kobalt tegen spanningsbarsten en verkleuring. Onze stoffen banden zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Breedbanden zijn bedoeld voor breedbandslijpmachines voor finishen van platte oppervlakken – om grove snijranden van metalen platen glad te maken of om roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon. Medium banden worden meestal gebruikt op een backstandmachine voor het wegwerken van lasnaden of op een doorvoerstijl vlak-finisher om een finishlaag aan te brengen op bladen en windingen. Smalle banden kunnen worden gebruikt op backstandmachines voor slijpen en finishen of op vijlgereedschappen voor finishen in rechte hoeken.

Voordeel:

  • Mengsel van 3M™ Keramische schuurkorrels en premiumkwaliteit aluminiumoxide biedt een grotere duurzaamheid en snij-efficiëntie dan niet-keramische schuurmaterialen.
  • Met één band kunnen meer onderdelen worden afgeleverd, zodat de banden minder vaak hoeven te worden vervangen dan schuurbanden met alleen aluminiumoxide
  • De flexibele rug van viscose volgt makkelijk contouren en kan zich rond werkstukken vouwen
  • Dankzij de geïntegreerde Grinding Aid blijft de bedrijfstemperatuur laag en nemen de prestaties toe bij gebruik op roestvaststaal en andere exotische metalen
  • Duurzame harshechting beschermt tegen hitteschade en verlengt de levensduur van de band

Advies:

  • Gebruik voor materiaalafname, blenden en het wegwerken van krassen onder lichte tot matige druk